Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippe TPm lgr SysM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippe TPm lgr SysM
Wippe TPm lgr SysM
Wippe TPm lgr SysM
Artikel-Nr.:
     C1154-230900
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     230900
EAN/GTIN:
     4042811080020
Suchbegriffe:
Beschriftungsbögen
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Wippe
Zum individuellen Beschriften. Lieferumfang: 1 Bogen für 36 Produkte. Farbe: polarweiß.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Beschriftungsbogen
Bedruckbar mit:
Tintenstrahl und Laser
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne Aufdruck
Mit ertastbarem Aufdruck:
nein
Weitere Suchbegriffe: merten wippe serien, schalterabdeckung, schalterabdeckung merten, Beschriftungsbogen, Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeld-Bogen, Beschriftungsschild, Beschriftungssoftware, Bezeichnungsmaterial, Bezeichnungsmaterial für Schalterprogramm, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsschild für Relais, Bezeichnungssystem, Einklemm-Beschriftungsfeld, Einlegeset, Einsteckstreifen, Einzelkennzeichnungsschild, Ersatzsymbol, Etikett, Kennzeichnungsmaterial, Kennzeichnungsschild
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.