Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
TK-Installation
>
Telefondose
>
ISDN Dose
>
ISDN-Dosenabdeckung
>
Artikel
Zentralplatte für UAE-Einsatz, 1fach, aktivweiß glänzend, System M
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1154-296225
Hersteller:
Merten
Herst.-Nr.:
296225
EAN/GTIN:
4042811042998
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
DatenKommAbdeckung
IAE Abdeckung
Im Design System M. Für UAE-Einsätze 8 (Kat6A iso). Passend für UAE-Einsätze der Firma Rutenbeck oder E-DATdesign der Firma BTR. Zu komplettieren mit: UAE-Einsatz 8 465720. UAE-Einsatz 8 Kat 6A iso MEG4530-0000. Material: Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung. Farbe: ähnlich RAL 9016. Farbe: aktivweiß glänzend.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Verwendung:
UAE/IAE
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Gerätebreite:
56 mm
Gerätehöhe:
56 mm
Gerätetiefe:
17 mm
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Merten
... >
Schalter und Steckdosen
>
Schalter und Steckdosen: Aufputz & wassergeschützt
>
Merten Netzwerktechnik
Weitere Suchbegriffe:
Abdeckung ISDN Dose
,
ISDN Abdeckung
,
ISDN-Dosenabdeckung
,
Schalterabdeckung
,
Tasterabdeckung
,
UAE Abdeckung
,
Zentralplatte
,
Zentralscheiben
,
Zentralstück
,
merten schalterabdeckung weiß
,
schalterabdeckung
,
schalterabdeckung merten
,
AB-Anschlussdose
,
Abdeckhaube
,
Abdeckplatte
,
Abdeckung
,
Abdeckung D-Subminiatur
,
Abdeckung XLR
,
Adapter
,
ADO-Anschlussdose
,
Anschlussdose
,
Antennenabdeckplatte
,
Antennen-Abdeckung
,
Aufsatz für Lichtsignal
,
Blindabdeckung
,
Blindplatte
,
Blindverschluss
,
Dimmer-Abdeckung
,
Drehschalter-Abdeckung
,
Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik
,
Fax-Anschlussdose
,
Fernmeldeanschlussdose
,
Fernsehanschluss
,
Glasabdeckung
,
Klappdeckel
,
Kombidose
,
Kombiplatte
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,89*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zentralplatte für UAE-Einsatz, 1fach, polarweiß glänzend, System M
Merten
296219
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen