Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Potentialausgleichdose
>
Artikel
Potentialausgleich-Winkel-Buchsenstecker
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1154-297190
Hersteller:
Merten
Herst.-Nr.:
297190
EAN/GTIN:
4011281182350
Suchbegriffe:
Potentialausgleichdose
Passend zu Potentialausgleich-Steckdosen-Einsatz. Lötanschluss bis 6 mm². Zu komplettieren mit Potentialausgleich-Steckdosen-Einsatz System M 2982xx, 2904xx, MEG2100-04xx, System Fläche 2973xx.
Weitere Informationen:
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
Einbaubuchse
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Ausführung der Oberfläche:
matt
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Merten
... >
Schalter und Steckdosen
>
Schalter und Steckdosen: Unterputz
>
Merten System M
Weitere Suchbegriffe:
Doppelpotenzialausgleich
,
Doppel-Potenzial-Ausgleichsdose
,
Doppel-Potenzial-Ausgleich-Steckdose
,
Einbau-Stecker Potentialausgleich
,
Potentialausgleichsdose
,
Potentialausgleichstecker
,
Potenzialausgleich-Einbaubuchse
,
Potenzialausgleichsdose
,
Potenzialausgleich-Steckdose
,
Stecker für Potentialausgleich
,
Steckverbinder Potentialausgleich
,
Unterputz-Potential-Ausgleichstecker
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 19,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Potentialausgleich-Steckdosen-Einsatz, aktivweiß glänzend, System M
Merten
290425
€ 25,52*
Zubehör
Potentialausgleich-Steckdosen-Einsatz, aluminium, System M
Merten
MEG2100-0460
€ 31,36*
Zubehör
Potentialausgleich-Steckdosen-Einsatz, anthrazit, System M
Merten
MEG2100-0414
€ 28,85*
Zubehör
Potentialausgleich-Steckdosen-Einsatz, polarweiß glänzend, System M
Merten
290419
€ 24,12*
Zubehör
Potentialausgleich-Steckdosen-Einsatz, polarweiß, System M
Merten
298219
€ 25,18*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.