Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Information-, Kommunikationstechnik
>
TAE Dose
>
TAE Dose Unterputz
>
Artikel
Zentralplatte für TAE/Audio/USB, anthrazit, System M
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1154-297914
Hersteller:
Merten
Herst.-Nr.:
297914
EAN/GTIN:
4011281894543
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
DatenKommAbdeckung
Schalterabdeckung
Im Design System M. Für Fernmelde-Anschlussdosen TAE, TDO, Kombidosen UAE/TAE , Lautsprecher-Anschluss-Einsätze , USB-Ladegerät, USB, HDMI, VGA oder Keystones. Zu komplettieren mit: Fernmelde-Anschlussdose TAE 3fach 465226/36. Kombidose UAE/TAE (Kat 3) 465707. Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 1fach 466919/14. Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 2fach 467019/14. USB Spannungsversorgung MEG4366-0000. USB-Schnittstelle UP 681799. USB-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach MEG4581-0000. HDMI-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach MEG4583-0000. VGA-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach MEG4585-0000. UP-Montageadapter für Keystone-Module 2-fach MEG4580-0001. Fernmelde-Anschlussdose TDO 3x10 465930. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: anthrazit.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Verwendung:
TAE
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7024
Transparent:
nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Gerätebreite:
56 mm
Gerätehöhe:
56 mm
Gerätetiefe:
17 mm
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Merten
... >
Schalter und Steckdosen
>
Schalter und Steckdosen: Aufputz & wassergeschützt
>
Merten Netzwerktechnik
Weitere Suchbegriffe:
Tasterabdeckung
,
Abdeckung TAE Dose
,
TAE Abdeckung
,
TAE Dose
,
TAE Dose Aufputz
,
TAE Dose Unterputz
,
UAE Abdeckung
,
Zentralplatte
,
Zentralscheiben
,
Zentralstück
,
schalterabdeckung merten
,
schalterabdeckung
,
schalterabdeckung grau
,
AB-Anschlussdose
,
Abdeckhaube
,
Abdeckplatte
,
Abdeckung
,
Abdeckung D-Subminiatur
,
Abdeckung XLR
,
Adapter
,
ADO-Anschlussdose
,
Anschlussdose
,
Antennenabdeckplatte
,
Antennen-Abdeckung
,
Aufsatz für Lichtsignal
,
Blindabdeckung
,
Blindplatte
,
Blindverschluss
,
Dimmer-Abdeckung
,
Drehschalter-Abdeckung
,
Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik
,
Fax-Anschlussdose
,
Fernmeldeanschlussdose
,
Fernsehanschluss
,
Glasabdeckung
,
Klappdeckel
,
Kombidose
,
Kombiplatte
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,61*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zentralplatte für TAE/Audio/USB, aluminium, System M
Merten
297960
ab € 6,20*
Ähnlich
Zentralplatte für TAE/Audio/USB, polarweiß, System M
Merten
297919
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen