Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreistufen-Drehschalter-Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreistufen-Drehschalter-Einsatz
Dreistufen-Drehschalter-Einsatz
Dreistufen-Drehschalter-Einsatz
Artikel-Nr.:
     C1154-317400
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     317400
EAN/GTIN:
     4011281615353
Suchbegriffe:
Drehschalter
Drehschalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Drehschalter
Schalter UP-Einsätze
Zum Schalten von Ventilatoren für Klimageräte, Heizungen oder Dunstabzugshauben in drei verschieden Stufen. Zu komplettieren mit: Zentralplatte für Dreistufen-Drehschalter System M 5672xx, 4373xx, 5388xx, System Fläche 3169xx
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Drehknopf
Schaltungsart:
Schaltung 0 - 1 - 2 - 3
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Min. Tiefe der Gerätedose:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Schalter, Unterputzschalter, drehschalter up-einsätze, 3-Stufenschalter, Dreistellungsschalter, Dreistufen-Schalter, Dreistufen-Schalter mit Nullstellung, Dreistufen-Schalter ohne Nullstellung, Ventilatorenschalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
567225
ab € 4,21*
Ähnlich
Merten
437360
ab € 6,09*
Ähnlich
Merten
437314
ab € 5,53*
Ähnlich
Merten
538819
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.