Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz für Schließzylinder, mattsilber, PANZER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz für Schließzylinder, mattsilber, PANZER
Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz für Schließzylinder, mattsilber, PANZER
Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz für Schließzylinder, mattsilber, PANZER
Artikel-Nr.:
     C1154-318260
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     318260
EAN/GTIN:
     4042811076153
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Rolladenschalter
rolladenschalter merten
Spritzwassergeschützt. Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge. Nur als Einfachgerät zu verwenden. Zubehör: Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in Mittelposition MEG3985-0001. Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in 3 Positionen MEG3985-0003. Lieferumfang: Komplettgerät mit Dichtung und Rahmen, ohne Schloss. Farbe: mattsilber.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Ausführung:
Tastrastschalter 2-polig
Bedienungsart:
Schlüssel
Mechanisch bedienbar:
ja
Elektronisch bedienbar:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
Silber
Transparent:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Bemessungsstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Tasten:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Polzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: einsatz jalousiesteuerung, AP-Jalousieschalter, AP-Rollladenschalter, Einsatz für Jalousieschalter, Intelligenter Schalter, Jalousiecontrol, Jalousie-Drehschalter, Jalousie-Einsatz, Jalousieschalter/-taster, Jalousieschalter-Einsatz, Jalousie-Schlüsselschalter, Jalousie-Schlüsseltaster, Jalousiesteuerungs-Einsatz, Jalousietaster, Jalousie-Wippenschalter, Jalousie-Wippentaster, Motorsteuerungs-Einsatz, Rollladen-Drehschalter, Rollladen-Drehtaster, Rollladenschalter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,43*
€ 275,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,05*
€ 273,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,07*
€ 255,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,71*
€ 253,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,45*
€ 226,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.