Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladen-Tast-Rastschalter-Eins. f. Schließzylinder, 2-pol., mattsilber, PANZER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollladen-Tast-Rastschalter-Eins. f. Schließzylinder, 2-pol., mattsilber, PANZER
Rollladen-Tast-Rastschalter-Eins. f. Schließzylinder, 2-pol., mattsilber, PANZER
Rollladen-Tast-Rastschalter-Eins. f. Schließzylinder, 2-pol., mattsilber, PANZER
Artikel-Nr.:
     C1154-318760
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     318760
EAN/GTIN:
     4042811076177
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Jalousietaster
Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge. Zubehör: Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in Mittelposition MEG3985-0001. Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in 3 Positionen MEG3985-0003. Lieferumfang: Ohne Rahmen, ohne Schloss. Ausführung: 2-polig, mattsilber.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausführung:
Tastrastschalter 2-polig
Bedienungsart:
Schlüssel
Mechanisch bedienbar:
ja
Elektronisch bedienbar:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
Silber
Transparent:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Tasten:
0
Polzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, schalterabdeckung, Schalter, Schlüsselschalter, Rolladen, PANZER, mattsilber, 2-polig
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,96*
€ 226,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,75*
€ 224,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,48*
€ 212,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,48*
€ 206,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,06*
€ 185,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.