Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtsignal E 14, blau, SCHLAGFEST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtsignal E 14, blau, SCHLAGFEST
Lichtsignal E 14, blau, SCHLAGFEST
Lichtsignal E 14, blau, SCHLAGFEST
Artikel-Nr.:
     C1154-378075
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     378075
EAN/GTIN:
     4011281225958
Suchbegriffe:
Lichtsignal
merten lichtsignal
Für Glimmlampen nach DIN 49850 und Röhrenlampen nach DIN 49852, Form A. Zu komplettieren mit: Glühlampe E 14 AQUASTAR MEG3950-0000. Kuppelhaube für Lichtsignal E 14 AQUASTAR MEG4491-80xx Lieferumfang: Ohne Lampe und Haube. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Komplettgerät
Fassung:
E14
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit Blinklicht:
nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
nein
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
blau
RAL-Nummer (ähnlich):
5002
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Nennspannung:
250 V
Max. Lampenleistung:
10 W
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Weitere Suchbegriffe: Drucktaster und Lichtsignal E10, Info-Lichtsignal, Info-Lichtsignalaufsatz, Kontroll-Lichtsignal, LED-Lichtsignal, Lichtsignal E14, Lichtsignal für Schalterprogramm, Lichtsignal-Einsatz, Optisches Signal, Orientierungslicht, Stroboskop-Lichtsignal, Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10, Zentralstück für Lichtsignal E14
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.