Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Abdeckung Elektrobereich
>
Abdeckung für Leitungsauslass
>
Artikel
Blindabdeckung, polarweiß, System M
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1154-391819
Hersteller:
Merten
Herst.-Nr.:
391819
EAN/GTIN:
4011281894611
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Blinddeckel
Blindverschluss
Abdeckung für Relais, Rollladenmehrfachsteuerrelais, Summer, Leistungszusätze, KNX-Unterputzgeräte uswxx Durch mechanische Bearbeitung (Bohren, Fräsen, etc.) universell verwendbar. Ohne Krallen, für Schraubbefestigung. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: polarweiß.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Verwendung:
Blindabdeckung
Tragring:
ja
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Gerätebreite:
73 mm
Gerätehöhe:
73 mm
Gerätetiefe:
23 mm
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Merten
... >
Schalter und Steckdosen
>
Schalter und Steckdosen: Unterputz
>
Merten System M
Weitere Suchbegriffe:
EIB-Blindabdeckung
,
KNX-Blindabdeckung
,
Kinderschutz Steckdosen
,
Kindersicherung Steckdosen
,
Steckdosen Kinderschutz
,
Steckdosen Kindersicherung
,
Steckdosen-Kappe
,
Steckdosenkappe
,
Steckdosenschutz
,
kinderschutz steckdosen merten
,
kinderschutz steckdosen
,
blinddeckel weiß
,
AB-Anschlussdose
,
Abdeckhaube
,
Abdeckplatte
,
Abdeckung
,
Abdeckung D-Subminiatur
,
Abdeckung XLR
,
Adapter
,
ADO-Anschlussdose
,
Anschlussdose
,
Antennenabdeckplatte
,
Antennen-Abdeckung
,
Aufsatz für Lichtsignal
,
Blindabdeckung
,
Blindplatte
,
Dimmer-Abdeckung
,
Drehschalter-Abdeckung
,
Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik
,
Fax-Anschlussdose
,
Fernmeldeanschlussdose
,
Fernsehanschluss
,
Glasabdeckung
,
Klappdeckel
,
Kombidose
,
Kombiplatte
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,32*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blindabdeckung, aluminium, System M
Merten
391860
ab € 8,83*
Ähnlich
Blindabdeckung, anthrazit, System M
Merten
391814
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen