Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralpl. f. Bus-Abschlussweiche u. Leer-Einheit, polarweiß glänzend, System M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentralpl. f. Bus-Abschlussweiche u. Leer-Einheit, polarweiß glänzend, System M
Zentralpl. f. Bus-Abschlussweiche u. Leer-Einheit, polarweiß glänzend, System M
Zentralpl. f. Bus-Abschlussweiche u. Leer-Einheit, polarweiß glänzend, System M
Artikel-Nr.:
     C1154-450019
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     450019
EAN/GTIN:
     4042811037475
Suchbegriffe:
EIB-Abdeckung
KNX-Abdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88910 A3. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß glänzend.
Weitere Informationen:
Geeignet als Zentralplatte:
ja
Geeignet für Einstellschalter:
nein
Geeignet für Zugkontakt:
nein
Geeignet für Schwesternrufsystem:
ja
Geeignet für Radioübertragung:
nein
Geeignet für Programmwahlschalter:
nein
Blindplatte:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung, Zentralelement, Zentralelement Klinikinstallation
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.