| |
|
| Artikel-Nr.: C1154-450425 Herst.-Nr.: 450425 EAN/GTIN: 4042811043346 |
| |
|
| | |
| Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 G3. Material: Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung. Farbe: ähnlich RAL 9016. Farbe: aktivweiß glänzend. Weitere Informationen: | | Geeignet als Zentralplatte: | ja | Geeignet für Hilferufschalter: | Einzel | Geeignet für Einstellschalter: | nein | Geeignet für Zugkontakt: | nein | Geeignet für Hilferuf: | Einzel | Geeignet für Schwesternrufsystem: | ja | Geeignet für Radioübertragung: | nein | Geeignet für Programmwahlschalter: | nein | Blindplatte: | nein | Farbe: | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9016 | Halogenfrei: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |