Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralplatte für Zugtaster, aktivweiß glänzend, System M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentralplatte für Zugtaster, aktivweiß glänzend, System M
Zentralplatte für Zugtaster, aktivweiß glänzend, System M
Zentralplatte für Zugtaster, aktivweiß glänzend, System M
Artikel-Nr.:
     C1154-450725
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     450725
EAN/GTIN:
     4042811043377
Suchbegriffe:
Notruf Taster
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
UAE Abdeckung
Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88880 A3. Material: Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung. Farbe: ähnlich RAL 9016. Farbe: aktivweiß glänzend.
Weitere Informationen:
Geeignet als Zentralplatte:
ja
Geeignet für Einstellschalter:
nein
Geeignet für Zugkontakt:
ja
Geeignet für Schwesternrufsystem:
ja
Geeignet für Radioübertragung:
nein
Geeignet für Programmwahlschalter:
nein
Blindplatte:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Halogenfrei:
ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.