Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralplatte für Abstelltaster, grün, aktivweiß glänzend, System M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentralplatte für Abstelltaster, grün, aktivweiß glänzend, System M
Zentralplatte für Abstelltaster, grün, aktivweiß glänzend, System M
Zentralplatte für Abstelltaster, grün, aktivweiß glänzend, System M
Artikel-Nr.:
     C1154-451525
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     451525
EAN/GTIN:
     4042811043452
Suchbegriffe:
Abstelltaster
Notruf Taster
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 H3. Material: Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung. Farbe: ähnlich RAL 9016. Farbe: aktivweiß glänzend.
Weitere Informationen:
Geeignet als Zentralplatte:
ja
Geeignet für Einstellschalter:
nein
Geeignet für Zugkontakt:
nein
Geeignet für Schwesternrufsystem:
ja
Geeignet für Radioübertragung:
nein
Geeignet für Programmwahlschalter:
nein
Blindplatte:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, abstelltaster, Zentralelement, Zentralelement Klinikinstallation
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.