Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschub für Duplex SC, schwarz, System M, System Design, System Fläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschub für Duplex SC, schwarz, System M, System Design, System Fläche
Einschub für Duplex SC, schwarz, System M, System Design, System Fläche
Einschub für Duplex SC, schwarz, System M, System Design, System Fläche
Artikel-Nr.:
     C1154-464381
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     464381
EAN/GTIN:
     4011281878505
Suchbegriffe:
Modularjackabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Zentralplatte
Für zwei Duplex SC Steckverbinder. Zu komplettieren mit: Schrägauslass System M 4646xx, 4649xx Schrägauslass mit Schriftfeld System Design MEG4540-60xx Schrägauslass System Fläche, AQUADESIGN 4643xx Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Verwendung:
sonstige
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Gerätebreite:
41 mm
Gerätehöhe:
62 mm
Gerätetiefe:
18 mm
Auslassrichtung:
schräg
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Weitere Suchbegriffe: Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung merten, schalterabdeckung, schalterabdeckung schwarz, Schrägauslass/Einschübe, System M, System Design, System Fläche, schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.