Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernmelde-Anschlussdose TAE 3fach, 3x6 NFN, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fernmelde-Anschlussdose TAE 3fach, 3x6 NFN, weiß
Fernmelde-Anschlussdose TAE 3fach, 3x6 NFN, weiß
Fernmelde-Anschlussdose TAE 3fach, 3x6 NFN, weiß
Artikel-Nr.:
     C1154-465236
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     465236
EAN/GTIN:
     4011281263653
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
TAE Dose
TAE Dose Aufputz
Zum Anschluss von analogen Telefonen/Zusatzgeräten. Mit Schraubklemmen. 2x6/6 NF/F: 2 Telefone, 1 Zusatzgerät. 3x6 NFN: 1 Telefon, 2 Zusatzgeräte. Zu komplettieren mit: Zentralplatte für TAE/Audio/USB System M 2960xx, 2979xx Zentralplatte mit rechteckigem Ausschnitt und Schriftfeld System Design MEG4250-60xx Zentralplatte für TAE/Audio/USB System Fläche 2978xx Ausführung: 3x6 NFN, weiß.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Verwendung:
TAE
Tragring:
ja
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
cremeweiß (elektroweiß)
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
nein
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
29 mm
Auslassrichtung:
gerade
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Weitere Suchbegriffe: TAE Dose Unterputz, tae dose weiß, tae dose unterputz, merten tae dose, AB-Anschlussdose, Abdeckhaube, Abdeckplatte, Abdeckung, Abdeckung D-Subminiatur, Abdeckung XLR, Adapter, ADO-Anschlussdose, Anschlussdose, Antennenabdeckplatte, Antennen-Abdeckung, Aufsatz für Lichtsignal, Blindabdeckung, Blindplatte, Blindverschluss, Dimmer-Abdeckung, Drehschalter-Abdeckung, Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik, Fax-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Glasabdeckung, Klappdeckel, Kombidose, Kombiplatte
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.