Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BK-/Sat-Antennenstichdose, 2fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BK-/Sat-Antennenstichdose, 2fach
BK-/Sat-Antennenstichdose, 2fach
BK-/Sat-Antennenstichdose, 2fach
Artikel-Nr.:
     C1154-466099
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     466099
EAN/GTIN:
     4011281884056
Suchbegriffe:
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
SAT/TV/RF-Antennendose
Breitband-Einzelanschlussdose für Stichleitungs- und Sternverteilsysteme in BK-, GA- und Sat-Hausverteilanlagen. Mit Gleichspannungsdurchlass über den TV-Anschluss. Passend für UP-Dosen Durchm. 55-65 mm. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Gleichspannungsdurchlass: max. 24 V/400 mA. Signal: 22 kHz- und DiSEqC. Zu komplettieren mit: Zentralplatte für Antennensteckdosen System M 2967xx, 2975xx, System M MEG4122-03xx /-04xx, System Design MEG4123-60xx, System Fläche 2941xx
Weitere Informationen:
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
4,5 dB
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
5 dB
Anzahl der Auslässe:
2
Ausführung:
Stichdose
Kabelmodemtauglich:
nein
Fernspeisetauglich:
ja
Frequenz:
4 MHz | 2400 MHz
Montageart:
Unterputz
Abdeckung:
sonstige
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
nicht zutreffend
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: SAT/TV/RF-Dose, TV/RF-Antennendose, TV/RF-Dose, multimedia antennendose, 2-fach Durchgangsdose, 2-fach Stichdose, 3 Loch Durchgangsdose, 3 Loch Stichdose, 3-fach Stichdose, 4-fach Durchgangsdose, 4-fach Stichdose, Anschlussdose, Antennendose, Antennensteckdose, BK-Antennendose, BK-Steckdose, Breitbanddose, Datendose, Doppeldurchgangsdose, Durchgangsdose, Einzel/Enddose, Einzeldose, Enddose für Antennentechnik, Filterdose, Modemdose, SAT-Doppeldurchgangsdose, SAT-Doppelstichdose, SAT-Durchgangsdose, SAT-Steckdose
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.