Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegeplättchen, schwarz, M-PLAN II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einlegeplättchen, schwarz, M-PLAN II
Einlegeplättchen, schwarz, M-PLAN II
Einlegeplättchen, schwarz, M-PLAN II
Artikel-Nr.:
     C1154-512400
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     512400
EAN/GTIN:
     4011281898923
Suchbegriffe:
Adapterset für Abdeckungen
Arretierungsscheibe
Blindmodul
Dichtungsflansch
Plättchen zum Einlegen in Einputzadapter für M-PLAN II-Rahmen, bündiger Einbau Art.-Nr. 512403, 512503, 512603. Zum Ausgleich größerer Höhenunterschiede. Lieferumfang: 12 Stück. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
sonstige
Breite:
70 mm
Höhe:
77 mm
Tiefe:
15 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.