Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herdanschlussdose UP+AP, polarweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herdanschlussdose UP+AP, polarweiß
Herdanschlussdose UP+AP, polarweiß
Herdanschlussdose UP+AP, polarweiß
Artikel-Nr.:
     C1154-520619
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     520619
EAN/GTIN:
     4011281897636
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Geräteanschlussdose
Herdanschlussdose
merten aufputzdose
Mit bruchgeschütztem Deckel und Schnappverschluss. Schraub- und Krallenbefestigung für 60er- und 70er-UP-Dosen, mit herausnehmbaren Spreizkrallen. Großer, übersehbarer Anschlussraum. Dübelbefestigung sowie Kabeleinführung von oben ebenfalls möglich. Zugentlastung. Farbe: polarweiß.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Klemmen:
5x2,5 mm²
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
8 mm
Gerätehöhe:
9 mm
Gerätetiefe:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: aufputzdose, Aufputz Herdanschlussdose, Herd- und Geräteanschlussdose, Herddose, Unterputz Herdanschlussdose
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.