Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteanschlussdose mit Dreierteilung UP+AP, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteanschlussdose mit Dreierteilung UP+AP, weiß
Geräteanschlussdose mit Dreierteilung UP+AP, weiß
Geräteanschlussdose mit Dreierteilung UP+AP, weiß
Artikel-Nr.:
     C1154-521044
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     521044
EAN/GTIN:
     4011281292752
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Geräteanschlussdose
Herdanschlussdose
Hohlraumdose
2 bruchgeschützte Deckel mit Schnappverschluss, 3 herausnehmbare Klemmsteine mit 12 Doppelklemmen. Große, übersehbare Anschlussräume. Schraub- und Krallenbefestigung für 60er- und 70er-UP-Dosen (Mauerwerk, Hohlwand- und Betonbau), mit abnehmbaren Spreizkrallen. Dübelbefestigung ebenfalls möglich. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Klemmen:
12x2,5 mm²
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
cremeweiß (elektroweiß)
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
90 mm
Gerätehöhe:
167 mm
Gerätetiefe:
59 mm
Weitere Suchbegriffe: Hohlwand-Dose, Hohlwanddose, Hohlwanddosen, hohlraumdose merten, hohlraumdose, aufputzdose weiß, Aufputz Herdanschlussdose, Herd- und Geräteanschlussdose, Herddose, Unterputz Herdanschlussdose
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 75 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.