Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose, blau, SCHLAGFEST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweigdose, blau, SCHLAGFEST
Abzweigdose, blau, SCHLAGFEST
Abzweigdose, blau, SCHLAGFEST
Artikel-Nr.:
     C1154-522175
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     522175
EAN/GTIN:
     4011281293506
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
400 V. Leerdose für Nennquerschnitt 2,5 mm², mit 2 Leitungseinführungen und 2 ausbrechbaren Leitungseinführungen. Einbaumöglichkeit für Befehlsgeräte mit Einlochbefestigung Durchm. 22,5mm, z. B. Schneider Electric Harmony xB4/xB5 usw. bis 50 mm Einbautiefe. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Bestückung:
ohne
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Länge:
90 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
55 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Transparenter Deckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: merten abzweigdose, abox, Abzweigdose für Illuminationsleitung, Abzweigkasten mit Funktionserhalt, Ausgleichkasten, Erdungsmaterial, Ex-Abzweigdose, Ex-Abzweigkasten, Ex-Kabelabzweigkasten, Ex-Klemmkasten, Explosionsgeschützte Abzweigdose, Explosionsgeschützter Abzweigkasten, Explosionsgeschützter Klemmkasten, Feuchtraum-Abzweigkasten, Kabelabzweig-/Verbindungskasten bestückt
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.