Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverbindungsmuffe, 5 x 2,5 mm2, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverbindungsmuffe, 5 x 2,5 mm2, grau
Kabelverbindungsmuffe, 5 x 2,5 mm2, grau
Kabelverbindungsmuffe, 5 x 2,5 mm2, grau
Artikel-Nr.:
     C1154-526129
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     526129
EAN/GTIN:
     4011281293650
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
kabelmuffe 5g2,5
kabelmuffe
Für ortsfeste Verlegung. Mit Zugentlastung. Genehmigt nach VDE 0606. Ausführung: 5x2,5 mm², grau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
5
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm² | 2.5 mm²
Bergbauzulassung:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Halogenfrei:
ja
Werkstoff des Isoliermaterials:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Gelmuffe, Gießharzmuffe, Gießharz-Verbindungsgarnitur, Gießharz-Verbindungsmuffe, Kabelverbindungsmuffe, Kaltschrumpf-Garnitur, Kaltschrumpfmuffe, Kaltschrumpf-Verbindungsgarnitur, Übergangsgarnitur, Übergangsmuffe, Verbindungs-/Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Warmschrumpf-Garnitur, Warmschrumpfmuffe, Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.