Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schieber mit Stutzen, schwarz, SCHLAGFEST, AGRAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schieber mit Stutzen, schwarz, SCHLAGFEST, AGRAR
Schieber mit Stutzen, schwarz, SCHLAGFEST, AGRAR
Schieber mit Stutzen, schwarz, SCHLAGFEST, AGRAR
Artikel-Nr.:
     C1154-533963
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     533963
EAN/GTIN:
     4042811011215
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
leitungseinführung
Für Staparohr M20x1,5 mit Gewinde oder Stopfbuchsverschraubung M20x1,5. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rohreinführung
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:
nein
Weitere Suchbegriffe: Anbauverbindungsstutzen, Diaphragma, Doppeleinführung, Einführung, Einführung in Rohr, Einführungsstutzen, Einschub-Kanaladapter, Einschub-Rohradapter, Einsteckverbindungsstutzen, Kabel-/Rohrschieber, Kabeleinführung, Kabelschieber, Kanaleinführung, Kanaleinführungsschieber, Kanaleinführungsstutzen, Kanalschieber, Leitungseinführungsschieber, PVC-Leitungseinführung, Rohreinführung, Rohreinführung mit Gewinde, Rohrschieber, Schiebenippel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.