| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1154-565291 Herst.-Nr.: 565291 EAN/GTIN: 4011281893423 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Montagewinkel zur Befestigung von ARGUS 110/220 Basic, ARGUS 220/Timer an Außen- oder Innenecken. Mit handelsüblichen Rohrschellen auch an ortsfesten Rohren (VDE 0100) zu befestigen. Zu komplettieren mit: ARGUS 110 Basic 565219. ARGUS 220 Basic 565219. ARGUS 220 5654xx ARGUS 220 für 12 V 565426. ARGUS 220 Timer 565619. ARGUS 220, fernbedienbar 5655xx Funk-ARGUS 220 CONNECT 5095xx Im KNX zu komplettieren mit: KNX ARGUS 220 6325xx Lieferumfang: Mit Schrauben und Dübel. Ohne Rohrschelle. Farbe: polarweiß. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art des Zubehörs: | Decken-/Montagewinkel | Farbe: | weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Abdeckblende, Aufputz-Gehäuse, Aufputzgehäuse für Melder, Aufputzgehäuse Präsenzmelder, Bewegungsmelder Ergänzungskomponente, Decken-/Montagewinkel, Deckenadapter, Deckenmontagewinkel, Deckenwinkel, Eck-Adapter, Eckmontagestück, Eckwinkel, Erfassungsblende, Ergänzungskomponente für Bewegungsmelder, Funkmodul, Handsender für Bewegungsmelder, Impuls-Einsatz, Innenbewegungsmeldereinsatz, Mastbefestigung, Relais, Schutzgitter, System-Einsatz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |