| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1154-565495 Herst.-Nr.: 565495 EAN/GTIN: 4042811005207 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zur drahtlosen Vernetzung mehrerer ARGUS 220 oder ARGUS 220 Timer. Eine registrierte Bewegung wird über das Funkmodul an alle angelernten Bewegungsmelder gesendet. Mit integriertem Sender und Empfänger. Das Funkmodul kann nachträglich in die Bewegungsmelder eingesteckt werden. Funktionen: Das Funkmodul unterstützt die Funktionen Dauer EIN, Dauer AUS, AUTOMATIK und SET (nur ARGUS 220 Timer). Bei der Funktion SET übernimmt der ARGUS die aktuelle Dämmerungsschwelle zum Einschaltenxx Funkfrequenz: 868 MHz. Übertragungsart: FSK, Frequency Shift Keying, Bidirektional, mit integriertem Sender und Empfänger. Reichweite: bis zu 100 m (Freifeld). bis zu 30 m (Gebäude). Zu komplettieren mit: ARGUS 220 für 12 V 565426. ARGUS 220 Timer 565619. Sender: Funk-Taster 2fach für ARGUS, batterieversorgt System Fläche 592290. Funkmodul für ARGUS 220 Bewegungsmelder 565495. Empfänger: Funkmodul für ARGUS 220 Bewegungsmelder 565495. Ausführung: Funkmodul. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art des Zubehörs: | Funkmodul |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: merten cremeweiss bewegungsmelder, automatik schalter, bewegungsmelder weiss, Abdeckblende, Aufputz-Gehäuse, Aufputzgehäuse für Melder, Aufputzgehäuse Präsenzmelder, Bewegungsmelder Ergänzungskomponente, Decken-/Montagewinkel, Deckenadapter, Deckenmontagewinkel, Deckenwinkel, Eck-Adapter, Eckmontagestück, Eckwinkel, Erfassungsblende, Ergänzungskomponente für Bewegungsmelder, Funkmodul, Handsender für Bewegungsmelder, Impuls-Einsatz, Innenbewegungsmeldereinsatz, Mastbefestigung, Relais, Schutzgitter, System-Einsatz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |