Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensorfläche, weiß, System Fläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensorfläche, weiß, System Fläche
Sensorfläche, weiß, System Fläche
Sensorfläche, weiß, System Fläche
Artikel-Nr.:
     C1154-573744
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     573744
EAN/GTIN:
     4011281896967
Suchbegriffe:
Dimmerabdeckung
Drehschalter
Kurzhubtaste
Schalterabdeckung
Im Design System Fläche. Manuelle Bedienung. Mit Kurzhubtaste. Zu komplettieren mit: Universal-Superdimmer-Einsatz 577099. Memory-Superdimmer-Einsatz für ohmsche Last 573399, 577299. Memory-ET-Superdimmer-Einsatz für kapazitive Last 577899. Elektronik-Schalt-Einsatz 575799. Elektronik-Taster-Einsatz 574697. Relais-Universal-Einsatz 575897. Nebenstellen-Einsatz 573999. Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Ausführung:
einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne Aufdruck
Verwendung:
Dimmer
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
cremeweiß (elektroweiß)
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, Sensorfläche, Wippe, schalterabdeckung, Abdeckplatte mit Regulierknopf, Abdeckung für Dimmer, Abdeckung für Jalousie, Abdeckung für Schalter, Abdeckung für Taster, Abdeckung für Schalterprogramm, Abdeckungsset, Aufsatz-Taste, Aufsatz-Wippe, Bedienelement, Bedienteil, Bedienungselement, Drehgriff, Drehknopf, Druckknopf, Hotelcard, Hotelcard-Schalter-Aufsatz, Jalousieschalterabdeckung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.