Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Lichtmanagement
>
Bewegungsmelder
>
Bewegungsmeldereinsatz
>
Artikel
Relais-Universal-Einsatz, max. 1000 W/VA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1154-575897
Hersteller:
Merten
Herst.-Nr.:
575897
EAN/GTIN:
4011281890507
Suchbegriffe:
Bewegungsmeldereinsatz
Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
halogen dimmer
Für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos, Leuchtstofflampen. Neutralleiter: erforderlich. Funktionen: -Tastfunktion: eingeschaltet, solange Tastfläche berührt wird, max. 1 Minute. Schaltfunktion: Ein/Aus. Zeitfunktion: 5 s bis 1 h. Anschlussleistung: max. 1000 W/VA, 500 VA bei NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo, max. 140 uF kapazitive Last. Zu komplettieren mit: Sensorfläche System M 5776xx, 5701xx, 5704xx, System Fläche 5737xx, AQUADESIGN 5738xx TELE-Sensorfläche System Fläche 5709xx Nebenstellenbetrieb: Mit mechanischen Tastern. Nebenstellenbetrieb: Nebenstellen-Einsatz 573999. Nebenstellen-TELE-Einsatz 573998. Ausführung: max. 1000 W/VA.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
Relais
Lastart:
universal
Nebenstelleneingang:
ja
Lichtwertspeicher:
nein
Verwendbar mit Taste:
ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Verwendbar mit IR-Taste:
ja
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
nicht zutreffend
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsstrom:
4,3 A
Schaltleistung:
0 W | 1000 W
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Merten
... >
Schalter und Steckdosen
>
Schalter und Steckdosen: Aufputz & wassergeschützt
>
Merten Dimmersysteme
Weitere Suchbegriffe:
halogenlampen dimmer
,
merten dimmer
,
Elektronischer Schalter
,
MOSFET
,
Nebenstelle
,
Relais
,
Relais und HLK-Relais
,
Schalteinsatz
,
Triac
,
Tronic
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 51,58*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sensorfläche, aluminium, AQUADESIGN
Merten
573860
ab € 17,71*
Ähnlich
Sensorfläche, anthrazit, AQUADESIGN
Merten
573814
ab € 17,59*
Ähnlich
Sensorfläche, weiß, AQUADESIGN
Merten
573844
ab € 14,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen