Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Memory-Superdimmer-Einsatz für ohmsche Last, 60-600 W, Halogen 500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Memory-Superdimmer-Einsatz für ohmsche Last, 60-600 W, Halogen 500 W
Memory-Superdimmer-Einsatz für ohmsche Last, 60-600 W, Halogen 500 W
Memory-Superdimmer-Einsatz für ohmsche Last, 60-600 W, Halogen 500 W
Artikel-Nr.:
     C1154-577299
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     577299
EAN/GTIN:
     4011281329304
Suchbegriffe:
Dimmer
Drucktaster
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
Für Glühlampen und 230 V-Halogenlampen. (Phasenanschnitt).Mit Memory-Funktion, abschaltbar. Zu komplettieren mit: Sensorfläche System M 5776xx, 5701xx, 5704xx, System Fläche 5737xx, AQUADESIGN 5738xx TELE-Sensorfläche System Fläche 5709xx Nebenstellenbetrieb: Nebenstellen-Einsatz 573999. Nebenstellen-TELE-Einsatz 573998. Ausführung: 60-600 W, Halogen 500 W.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Tipptaster
Seriendimmer:
nein
Lastart:
ohmsche Last
Nebenstelleneingang:
ja
Lichtwertspeicher:
ja
Verwendbar mit Taste:
ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
ja
Verwendbar mit IR-Taste:
ja
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennleistung:
60 VA | 600 VA
Frequenz:
50 Hz
Gerätebreite:
72 mm
Gerätehöhe:
72 mm
Gerätetiefe:
40 mm
Nennspannung:
230 V
App-Steuerung über Bluetooth:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Dimmer, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, Dimmer UP-Einsätze, UP-Einsätze Dimmer, halogen dimmer, halogenlampen dimmer, merten dimmer, Aufputzdimmer, Deckeneinbaudimmer, Dimmer Reiheneinbau, Dimmereinsatz, Dimmermodul, Drehdimmer, Drehdimmer mit Regulierknopf, Drehdimmer NV, Druckdimmer, Elektronikdimmer, Ferndimmer, Helligkeitsregler, IR-Dimmer, Lichtregler, Memory-Dimmer, Niedervolt-Dimmer, Phasenabschnittdimmer, Phasenanschnittdimmer, Potentiometer, REG-Dimmer, Reiheneinbaudimmer, Schnurdimmer, Schnur-Drehdimmer, Schnur-Drehdimmer NV, Sensordimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Tastdimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.