Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralplatte mit Sichtfenster, aktivweiß glänzend, System M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentralplatte mit Sichtfenster, aktivweiß glänzend, System M
Zentralplatte mit Sichtfenster, aktivweiß glänzend, System M
Zentralplatte mit Sichtfenster, aktivweiß glänzend, System M
Artikel-Nr.:
     C1154-587425
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     587425
EAN/GTIN:
     4042811044039
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Zentralplatte
Zentralscheiben
Für LED-Lichtsignal-Einsatz. Handelsübliche Folien verwenden. Optional können vorgedruckte Foliensets bestellt werden. Bei vorhandener Beschriftungssoftware kann das Formular der Zentralpatte unter www.merten.de heruntergeladen werden. Zu komplettieren mit: LED-Lichtsignal-Einsatz, 1-farbig 5870xx LED-Lichtsignal-Einsatz, 2-farbig 587092. Zubehör: Folienset für LED-Lichtsignal-Einsatz 587096/95. Hinweis: Zum individuellen Beschriften steht die Beschriftungssoftware Art.-Nr. 615022 zur Verfügung. Material: Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung. Farbe: ähnlich RAL 9016. Farbe: aktivweiß glänzend.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Mit Blinklicht:
nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
nein
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Befestigungsart:
einrasten
Weitere Suchbegriffe: Zentralstück, schalterabdeckung, Drucktaster und Lichtsignal E10, Info-Lichtsignal, Info-Lichtsignalaufsatz, Kontroll-Lichtsignal, LED-Lichtsignal, Lichtsignal, Lichtsignal E14, Lichtsignal für Schalterprogramm, Lichtsignal-Einsatz, Optisches Signal, Orientierungslicht, Stroboskop-Lichtsignal, Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10, Zentralstück für Lichtsignal E14
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Merten
587095
ab € 15,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.