Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippe für Tastermodul 1fach mit Aufdruck Pfeile Auf/Ab, polarweiß, System M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippe für Tastermodul 1fach mit Aufdruck Pfeile Auf/Ab, polarweiß, System M
Wippe für Tastermodul 1fach mit Aufdruck Pfeile Auf/Ab, polarweiß, System M
Wippe für Tastermodul 1fach mit Aufdruck Pfeile Auf/Ab, polarweiß, System M
Artikel-Nr.:
     C1154-625519
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     625519
EAN/GTIN:
     4042811026325
Suchbegriffe:
EIB Wippe
KNX-Wippe
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Im Design System M. Die Wippe wird auf das Tastermodul 1fach aufgesteckt. Im KNX zu komplettieren mit: KNX-Tastermodul 1fach System M 625199. Zubehör: Putzschutzhaube System M 627591. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: polarweiß.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Funk bidirektional:
nein
Weitere Suchbegriffe: Wippe, eib wippe, Bussystem-Tastwippe, EIB-Tastwippe, KNX-Tastwippe, Taster, Tastwippe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.