Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleigelakku, 7,2 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bleigelakku, 7,2 Ah
Bleigelakku, 7,2 Ah
Bleigelakku, 7,2 Ah
Artikel-Nr.:
     C1154-668990
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     668990
EAN/GTIN:
     4011281695850
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Bleigelakkumulator zum Anschluss an den Notstromeingang der Spannungsversorgung 320 REG-K mit Akkuanschluss. Auch für die Versorgung der Außensirene mit Blitzlicht, TeleConnect oder IC 1 Internet Controller. Nennspannung: DC 12 V. Kapazität: 7,2 Ah. Im KNX zu komplettieren mit: Notstromversorgung REG 683901. Ausführung: 7,2 Ah.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
sonstige
Nennspannung:
12 V
Kapazität:
7200 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Länge:
151 mm
Höhe inkl. Pole:
100 mm
Breite:
65 mm
Akkupack:
nein
Einsatz im Ex-Bereich:
nein
Kunststoffgehäuse:
ja
Umgebungstemperatur:
-15 °C | 40 °C
Geeignet für Schnellladung:
nein
Gewicht:
2899 g
Weitere Suchbegriffe: Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, Blei-Säure Akku, Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, bleigel akku 12v 7.2ah, bleigel akku, bleigel akku 12v, Accu, Accu-E-Block, Akku, Akku Plus, Akku-E-Block, Akkumulator, Aufladbare Batterie, Baby Akku, Batterie, Blockbatterie, E-Block-Accu, E-Block-Akku, Lady Accu, Lady Akku, Lithium-Ionen-Akku, Mignon Akku, Mono Accu, Mono Akku, NC-Accu-Baby, NC-Accu-Micro, NC-Accu-Mignon, NC-Accu-Mono, NC-Akku, NC-Akku-Baby, NC-Akku-Micro, NC-Akku-Mignon, NC-Akku-Mono, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Metall-Hydrid-Akku, Wiederaufladbare Batterie
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.