Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppeltaster-Einsatz, 2 Wechsel 1-polig, 10 A, AC 250 V, Schraub-Liftklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppeltaster-Einsatz, 2 Wechsel 1-polig, 10 A, AC 250 V, Schraub-Liftklemmen
Doppeltaster-Einsatz, 2 Wechsel 1-polig, 10 A, AC 250 V, Schraub-Liftklemmen
Doppeltaster-Einsatz, 2 Wechsel 1-polig, 10 A, AC 250 V, Schraub-Liftklemmen
Artikel-Nr.:
     C1154-MEG3059-0000
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG3059-0000
EAN/GTIN:
     4042811144791
Suchbegriffe:
Doppeltaster
Serientaster
Zweifachtaster
Taster UP-Einsätze
Eigenschaften:-Frontseitige Mess- und Prüfkontakte, zugänglich ohne Schalterdemontage. Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Schraub-Liftklemmen. Zu komplettieren mit: Doppelwippen für Schalter/Taster System M
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
Serientaster
Bedienungsart:
Wippe
Kontakte:
2 Wechsler
Rückmeldekontakt:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Mit Beleuchtung:
nein
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Aufdruck:
ohne
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Gerätebreite:
73 mm
Gerätehöhe:
73 mm
Gerätetiefe:
37 mm
Polzahl:
1
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Signallampe:
nein
Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Taster, Wippentaster, Wipptaster, doppeltaster merten, taster up-einsätze, Aufputz-Taster, Basiselement, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Drucktaster, Einzeltaster, Grundelement, Gruppentaster, Parallelhubtaster, Schlüsseltaster, Steuertaster, Taster, Taster 2-fach, Tastereinsatz, Taster-Wechsel, Tastschalter, Tipptaster, Unterputz-Taster, Vierfachtaster, Wechseltaster, Wechsler, Wendetaster, Zugschnurtaster, Zugtaster
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.