| |
|
| Artikel-Nr.: C1154-MEG3300-6051 Herst.-Nr.: MEG3300-6051 EAN/GTIN: 4042811195243 |
| |
|
| | |
| Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Material: Metall. Farbe: Champagnermetallic. Weitere Informationen: | | Ausführung: | einteilige Wippe | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne Aufdruck | Verwendung: | Schalter/Taster | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | nein | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Kontrollfenster/Lichtauslass: | nein | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Edelstahl | Halogenfrei: | ja | Oberfläche: | lackiert | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | beige | Mit Beschriftungsfeld: | nein | Mit austauschbarer Linse/Symbol: | nein | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Abtastbares Symbol/barrierefrei: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wippe, schalterabdeckung, Abdeckplatte mit Regulierknopf, Abdeckung für Dimmer, Abdeckung für Jalousie, Abdeckung für Schalter, Abdeckung für Taster, Abdeckung für Schalterprogramm, Abdeckungsset, Aufsatz-Taste, Aufsatz-Wippe, Bedienelement, Bedienteil, Bedienungselement, Drehgriff, Drehknopf, Druckknopf, Hotelcard, Hotelcard-Schalter-Aufsatz, Jalousieschalterabdeckung |
| | |
| |