| |
|
| Artikel-Nr.: C1154-MEG3302-0414 Herst.-Nr.: MEG3302-0414 EAN/GTIN: 4042811156954 |
| |
|
| | |
| Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: anthrazit. Weitere Informationen: | | Ausführung: | einteilige Wippe | Aufdruck/Kennzeichnung: | Symbol "Licht" | Verwendung: | Schalter/Taster | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | ja | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Kontrollfenster/Lichtauslass: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | ja | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | anthrazit | RAL-Nummer (ähnlich): | 7024 | Mit Beschriftungsfeld: | nein | Mit austauschbarer Linse/Symbol: | nein | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wippe, schalterabdeckung, Abdeckplatte mit Regulierknopf, Abdeckung für Dimmer, Abdeckung für Jalousie, Abdeckung für Schalter, Abdeckung für Taster, Abdeckung für Schalterprogramm, Abdeckungsset, Aufsatz-Taste, Aufsatz-Wippe, Bedienelement, Bedienteil, Bedienungselement, Drehgriff, Drehknopf, Druckknopf, Hotelcard, Hotelcard-Schalter-Aufsatz, Jalousieschalterabdeckung |
| | |
| |