Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster, 100-230V, multicolor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster, 100-230V, multicolor
LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster, 100-230V, multicolor
LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster, 100-230V, multicolor
Artikel-Nr.:
     C1154-MEG3901-0000
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG3901-0000
EAN/GTIN:
     4042811144944
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Leuchtmelder
leuchtmelder 230v
beleuchtungseinsatz für schalter
Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze aus QuickFlex. Die Farben Rot, Blau und Grün der RGB-LED lassen sich über drei Schalter einstellen. Mischfarben sind möglich. Als Kontroll- oder Orientierungslicht zu verwenden. Das Modul ist ohne Schalterdemontage von vorne auswechselbar. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Lieferumfang: Mit RGB-LED. Ausführung: 100-230 V, multicolor.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
LED
Fassung:
Stecksockel
Nennstrom:
0,0007 A
Nennstromaufnahme:
0,7 mA
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Nennspannung:
100 V | 230 V
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Beleuchtung, Erweiterungsmodul, QuickFlex, multicolor
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.