| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1154-MEG3901-0006 Herst.-Nr.: MEG3901-0006 EAN/GTIN: 4042811144920 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze aus QuickFlex. Rote LED. Als Kontroll- oder Orientierungslicht zu verwenden. Das Modul ist ohne Schalterdemontage von vorne auswechselbar. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Lieferumfang: Mit LED. Ausführung: 100-230 V. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anwendung: | Schalter/Taster | Leuchtmittel: | LED | Fassung: | Stecksockel | Nennstrom: | 0,0007 A | Nennstromaufnahme: | 0,7 mA | Mit Leuchtmittel: | ja | Farbe des Leuchtmittels: | rot | Nennspannung: | 100 V | 230 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Beleuchtung, Erweiterungsmodul, QuickFlex |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |