| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1154-MEG3901-8006 Herst.-Nr.: MEG3901-8006 EAN/GTIN: 4042811180010 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Punktbeleuchtung. Mit roter LED. Stromaufnahme 1 mA, AC 230 V. Zu komplettieren mit: Aus/Wechselschalter, 1-polig AQUASTAR MEG3116-80xx Ausschalter, 2-polig AQUASTAR MEG3112-80xx Kreuzschalter, 1-polig AQUASTAR MEG3117-80xx Aus/Wechsel-Kontrollschalter, 1-polig AQUASTAR MEG3106-80xx Aus-Kontrollschalter, 2-polig AQUASTAR MEG3102-80xx Taster mit separatem Meldekontakt, Schließer 1-polig AQUASTAR MEG3154-80xx Taster mit N-Klemme, Wechsel 1-polig AQUASTAR MEG3156-80xx Heizungs-Notschalter, Aus/Wechsel, 1-polig mit Kontroll-Langfeldleuchte AQUASTAR MEG3448-80xx Heizungs-Notschalter, Aus, 2-polig mit Kontroll-Langfeldleuchte AQUASTAR MEG3449-80xx Lieferumfang: 1 VE enthält 1 Stück. Mit LED. Farbe: rot. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anwendung: | Schalter/Taster | Leuchtmittel: | LED | Fassung: | Stecksockel | Nennstrom: | 0,001 A | Nennstromaufnahme: | 1 mA | Mit Leuchtmittel: | ja | Farbe des Leuchtmittels: | rot | Nennspannung: | 230 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Beleuchtungseinsatz, Beleuchtungseinsatz für Schaltermaterial, Beleuchtungselement, Flächen-LED-Aggregat, Glimmaggregat, Glimmlampe, Glimmlampe für Dimmer, Glimmlampen-Element, Glühaggregat, Glühlampe, Glühlampen-Element, Kontrolllampen-Einsatz, Kontrolllicht, LED-Beleuchtungseinsatz, Leuchtmarkierung, Orientierungsbeleuchtung, Punktbeleuchtung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |