Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaudose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaudose
Einbaudose
Einbaudose
Artikel-Nr.:
     C1154-MEG3970-7504
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG3970-7504
EAN/GTIN:
     4042811167455
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Mit Schraubbefestigung für Einsätze und Rahmen von den Schalterprogrammen PANZER oder AQUADESIGN. Die Einbaudose kann auf alle Schalungen genagelt werden und bietet mit dem großen Anschlussraum sowie mit den zwei M25 Kabeleinführungen die ideale Lösung für den Betonbau. Hinweis: Für Rohrdurchmesser M25, Tiefe der Dose 70 mm. Lieferumfang: Mit 2 Befestigungsschrauben.
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Form:
rund
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
sonstige
Durchmesser:
70 mm
Länge:
71 mm
Breite:
71 mm
Innentiefe:
70 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Mit Schrauben:
ja
Für Rohrdurchmesser:
25 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
20 mm | 50 mm
Rohrverriegelung:
nein
Einführung von hinten:
nein
Anzahl der Einführungen:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Schutzart (IP):
IP3X
Deckelbefestigung:
aufrastend
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Winddicht:
nein
Klemme lagefixiert:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne
Mit Nagellaschen:
nein
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Tiefe:
55 mm
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Spezielle Anwendung:
ohne
Transparenter Deckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, abox, Abzweig-Schalterdose, Anschlussdose, Ausgleichkasten, Deckendose, Deckenleuchten-Anschluss-/Verbindungsdose, Deckenleuchten-Anschlussdose, Deckenleuchten-Verbindungsdose, Decken-Verbindungsdose, Einbaudose, Erdungsmaterial, Gerätedose, Geräteverbindungsdose, Geräte-Verbindungsdose, Kabelabzweig-/Verbindungskasten bestückt, Kabelabzweig-/Verbindungskasten leer, Kabelabzweig-Doppelkasten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.