Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in 3 Positionen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in 3 Positionen
Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in 3 Positionen
Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in 3 Positionen
Artikel-Nr.:
     C1154-MEG3985-0003
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG3985-0003
EAN/GTIN:
     4042811149222
Suchbegriffe:
Halbzylinder
Profilhalbzylinder
halbzylinder
Genormter Qualitätsschließzylinder der ABUS Pfaffenhain GmbH. Integration in neue Schließanlage auf Anfrage bei der ABUS Pfaffenhain GmbH möglich. Länge: 40 mm. Lieferumfang: Mit 3 Schlüssel.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
sonstige
Breite:
40 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Adapterset für Abdeckungen, Arretierungsscheibe, Blindmodul, Dichtungsflansch, Dichtungsset, Dichtungsset für Installationsschalter, Dichtungsset für Installationsschalterprogramme, Dichtungsset für Steckdose, Montageschablone, Schalungsadapter, Verlängerungskralle, Zubehör für Installationsschalterprogramme
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,01*
€ 114,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,80*
€ 112,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Merten
MEG3717-8029
ab € 62,41*
Zubehör
Merten
MEG3718-8019
ab € 62,20*
Zubehör
Merten
318901
ab € 30,81*
Zubehör
Merten
318601
ab € 30,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.