Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notlicht-Einsatz 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notlicht-Einsatz 230V
Notlicht-Einsatz 230V
Notlicht-Einsatz 230V
Artikel-Nr.:
     C1154-MEG4420-0000
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG4420-0000
EAN/GTIN:
     4042811157272
Suchbegriffe:
Notlichtbaustein
notlichtbaustein
Bei Dunkelheit im Falle eines Stromausfalles gibt er Personen mit seinem Notlicht eine Orientierungshilfe, um z. B. zu einem Notausgang zu gelangen. Der Notlicht-Einsatz wird als Einzelgerät an die 230-V-Netzspannung angeschlossen. Das Gerät verfügt über einen eingebauten Akku, der das Notlicht bei Netzausfall versorgt. Geeignet für den Einbau in eine 60er Installationsdose. Ohne Krallen, für Schraubbefestigung. Zu komplettieren mit: Zentralplatte für Notlicht-Einsatz System M MEG4420-03xx /-04xx
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Einsatz
Fassung:
ohne
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Blinklicht:
nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
nein
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Farbe des Leuchtmittels:
gelb
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
230 V
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Weitere Suchbegriffe: Drucktaster und Lichtsignal E10, Info-Lichtsignal, Info-Lichtsignalaufsatz, Kontroll-Lichtsignal, LED-Lichtsignal, Lichtsignal, Lichtsignal E14, Lichtsignal für Schalterprogramm, Lichtsignal-Einsatz, Optisches Signal, Orientierungslicht, Stroboskop-Lichtsignal, Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10, Zentralstück für Lichtsignal E14
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.