Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Summer Einsatz für Türklingel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Summer Einsatz für Türklingel
Summer Einsatz für Türklingel
Summer Einsatz für Türklingel
Artikel-Nr.:
     C1154-MEG4450-0000
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG4450-0000
EAN/GTIN:
     4042811149468
Suchbegriffe:
Buzzer
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Geeignet für den Einbau in eine 60er Installationsdose. Ohne Krallen, für Schraubbefestigung. Nennspannung: 8-12V AC. Zu komplettieren mit: Zentralplatte für akustischen Signalgeber System M 3520xx, MEG4450-03xx /-04xx
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Verwendung:
sonstige
Tragring:
ja
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
73 mm
Gerätehöhe:
73 mm
Gerätetiefe:
38 mm
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Weitere Suchbegriffe: Funkgong, Funktürklingel, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, alarm summer 12v, alarm summer, AB-Anschlussdose, Abdeckhaube, Abdeckplatte, Abdeckung, Abdeckung D-Subminiatur, Abdeckung XLR, Adapter, ADO-Anschlussdose, Anschlussdose, Antennenabdeckplatte, Antennen-Abdeckung, Aufsatz für Lichtsignal, Blindabdeckung, Blindplatte, Blindverschluss, Dimmer-Abdeckung, Drehschalter-Abdeckung, Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik, Fax-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Glasabdeckung, Klappdeckel, Kombidose, Kombiplatte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.