| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1154-MEG4493-8000 Herst.-Nr.: MEG4493-8000 EAN/GTIN: 4042811180171 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bruchfeste, hohe Ausführung für Glimmlampen nach DIN 49850 und Röhrenlampen nach DIN 49852, Form A bis max. 10 Watt, z. B. ERG Typ RL/E 14, 10 W. Zu komplettieren mit: Lichtsignal E 14 AQUASTAR MEG4410-80xx, SCHLAGFEST 378075. Lieferumfang: 1 VE enthält 2 Stück. Ausführung: (2x), klar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Beleuchtungshaube hoch | Befestigungsart: | Schraubgewinde | Farbe: | sonstige | Bedruckt: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Abdeckhaube, Beleuchtungshaube, Blende, Flachhaube, Haube, Haube für Lichtsignal, Haube für Lichtsignal E10, Haube für Lichtsignal E14, Kuppelhaube, Lichtsignalhaube, Schraubhaube für Lichtsignal, Schutzhaube, Universal-Haube |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |