| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1154-MEG4841-0325 Herst.-Nr.: MEG4841-0325 EAN/GTIN: 4042811134693 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Im Design System M. Für ELSO Anwesenheits-/Abstelltastereinsatzxx ELSO Art.-Nr. 735080. Material: Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung. Farbe: ähnlich RAL 9016. Farbe: aktivweiß glänzend. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Geeignet als Zentralplatte: | ja | Geeignet für Einstellschalter: | nein | Geeignet für Zugkontakt: | nein | Busfähig: | ja | Geeignet für Schwesternrufsystem: | ja | Geeignet für Radioübertragung: | nein | Geeignet für Programmwahlschalter: | nein | Blindplatte: | nein | Farbe: | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9016 | Halogenfrei: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zentralelement, Zentralelement Klinikinstallation, Zentralplatte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |