Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Potentiometer-Einsatz 1-10 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronik-Potentiometer-Einsatz 1-10 V
Elektronik-Potentiometer-Einsatz 1-10 V
Elektronik-Potentiometer-Einsatz 1-10 V
Artikel-Nr.:
     C1154-MEG5142-0000
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5142-0000
EAN/GTIN:
     4042811155391
Suchbegriffe:
Dimmer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Für Leuchtstofflampen mit EVG, elektronischem Trafo mit 1-10 V Schnittstelle. Mit Druck-Ausschalter 1,7 A. Zu komplettieren mit: Zentralplatte mit Drehknopf System M MEG5250-03xx/-04xx/-06xx Zentralplatte mit transparenter Abdeckung und Drehknopf M-Creativ MEG5250-3500. Zentralplatte mit Drehknopf System Design MEG5250-60xx, System Fläche MEG5250-40xx/-41xx/-42xx
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Steuerstrom:
20 mA
Bemessungsstrom:
1,7 A
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Nebenstelleneingang:
nein
Lichtwertspeicher:
nein
Verwendbar mit Taste:
nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Gerätebreite:
74 mm
Gerätehöhe:
74 mm
Gerätetiefe:
60 mm
Dimmung 1-10 V:
ja
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Weitere Suchbegriffe: Dimmer UP-Einsätze, UP-Einsätze Dimmer, merten dimmer, potentiometer, DALI-Drehpotentiometer, Drehpotentiometer, Elektronisches Drehpotentiometer 1-10 V, Elektronisches Regelpotentiometer, Elektronisches Tast-Drehpotentiometer, Handsteuergerät, Lichtregelsystem-Potentiometer, Potentiometer für Lichtregelsystem, Potentiometer-Einsatz, Regelpoti, Steuergerät für Lichtregelsystem, Steuerkomponenten für Lichtregelsystem, Taststeuereinheit, Zubehör für Lichtregelsystem
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
MEG5250-0460
ab € 6,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.