Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Dimmer für Energiespar-/ LED-Lampen, System M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Dimmer für Energiespar-/ LED-Lampen, System M
Universal-Dimmer für Energiespar-/ LED-Lampen, System M
Universal-Dimmer für Energiespar-/ LED-Lampen, System M
Artikel-Nr.:
     C1154-MEG5170-0300
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5170-0300
EAN/GTIN:
     4042811170738
Suchbegriffe:
Dimmer
Drucktaster
Glühlampen-Dimmer
LED-Dimmer
Für System M. Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. Energiesparlampen, LED-Lampen, Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos. (Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt). Der Universal-Dimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen. Für dimmbare Energiesparlampen von: -Osram. Philips. Govena. Megaman. Für dimmbare LED Lampen von: -Osram. Philips. Ledon. Toshiba. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Schraubklemmen. Funktionen: -Schalten und Dimmen von einem Ausgang. Überlast- und kurzschlussfest. Softstart. Automatische Lasterkennung. Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz. Schaltleistung: 10-200 VA. Energiesparlampen: max. 40 VA. Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem). Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm². Zu komplettieren mit: Wippen für Taster-Modul 2fach System M MEG5220-03xx/-04xx Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank) System M MEG5226-03xx/-04xx Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0) System M MEG5228-03xx/-04xx Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab) System M MEG5227-03xx/-04xx Hinweis: Es dürfen maximal drei Dimmer an eine mit 16 A abgesicherte Leitung angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Tipptaster
Seriendimmer:
nein
Lastart:
universal und LED Retrofit
Nebenstelleneingang:
nein
Lichtwertspeicher:
ja
Verwendbar mit Taste:
ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennleistung:
40 VA | 200 VA
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Gerätebreite:
73 mm
Gerätehöhe:
73 mm
Gerätetiefe:
40 mm
Nennspannung:
220 V | 230 V
App-Steuerung über Bluetooth:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Anschlussart:
Schraubklemme
Aderquerschnitt:
2.5 mm²
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Dimmer, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, Dimmer UP-Einsätze, UP-Einsätze Dimmer, merten dimmer universal, led dimmer, merten led-dimmer, Aufputzdimmer, Deckeneinbaudimmer, Dimmer Reiheneinbau, Dimmereinsatz, Dimmermodul, Drehdimmer, Drehdimmer mit Regulierknopf, Drehdimmer NV, Druckdimmer, Elektronikdimmer, Ferndimmer, Helligkeitsregler, IR-Dimmer, Lichtregler, Memory-Dimmer, Niedervolt-Dimmer, Phasenabschnittdimmer, Phasenanschnittdimmer, Potentiometer, REG-Dimmer, Reiheneinbaudimmer, Schnurdimmer, Schnur-Drehdimmer, Schnur-Drehdimmer NV, Sensordimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Tastdimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,08*
€ 136,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,75*
€ 136,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,40*
€ 131,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,87*
€ 127,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,40*
€ 107,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.