Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Lichtmanagement
>
Dimmer
>
Halogenlampen-Dimmer
>
Artikel
Universal-Dimmer-Einsatz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1154-MEG5171-0000
Hersteller:
Merten
Herst.-Nr.:
MEG5171-0000
EAN/GTIN:
4042811164652
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
SmartHome Dimmer
Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare LED-Lampen, dimmbare gewickelte Trafos oder dimmbare elektronische Trafos. (Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt). Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Schraubklemmen. Funktionen: -Schalten und Dimmen von einem Ausgang. Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird. Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang. Überlast- und kurzschlussfest. Softstart. Memory-Funktion. Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz. Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm². Absicherung: 16 A-Leitungsschutzschalter. Neutralleiter: nicht erforderlich. Schaltleistung mit Taster-Modul Basic und Comfort: LED Lampen: 7-210 W (Phasenabschnitt). 7-50 W (Phasenanschnitt). Glühlampen: 10-420 W. Halogenlampen: 10-420 W (230 V). 30-420 VA (NV mit dimmbarem gewickeltem Trafo). 10-420 VA (NV mit dimmbarem elektronischem Trafo). Schaltleistung mit Taster-Modul Comfort Plus, Wiser Taster-Modul, Drehregler, Zeitschaltuhr, Argus: LED Lampen: 14-210 W (Phasenabschnitt). 14-50 W (Phasenanschnitt), RL-LED-Modus nur einstellbar über Wiser Room App und ab Dimmer-Einsatz-Version 0B. Glühlampen: 20-420 W. Halogenlampen: 20-420 W (230 V). 40-420 VA (NV mit dimmbarem gewickeltem Trafo). 20-420 VA (NV mit dimmbarem elektronischem Trafo). Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300, System Design MEG5110-60xx Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300, System Design MEG5120-60xx Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300, System Design MEG5111-60xx Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300, System Design MEG5121-60xx Taster-Modul Comfort Plus mit IR, 1fach System M MEG5112-0300. Taster-Modul Comfort Plus, 2fach System M MEG5122-0300. Wiser Taster-Modul, 1fach System M MEG5113-0300, System Design MEG5113-60xx Wiser Taster-Modul, 2fach System M MEG5123-03xx, System Design MEG5123-60xx Drehregler-Modul System M MEG5252-03xx/-04xx ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M MEG5710-03xx/-04xx, System Design MEG5710-60xx ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M MEG5711-03xx/-04xx, System Design MEG5711-60xx ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M MEG5530-03xx/-04xx ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR MEG5522-00xx Zeitschaltuhr-Modul Standard System M MEG5754-03xx/-04xx Zeitschaltuhr-Modul System M MEG5755-03xx/-04xx, System Design MEG5755-60xx Sender: Nebenstelle Plus, 1fach System M MEG5119-0300, System Design MEG5119-60xx Nebenstelle Plus, 2fach System M MEG5129-0300, System Design MEG5129-60xx Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000. Zubehör: PlusLink Verteiler (3 Phasen) MEG5130-0001. PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
sonstige
Seriendimmer:
nein
Lastart:
universal
Nebenstelleneingang:
ja
Lichtwertspeicher:
ja
Verwendbar mit Taste:
ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
ja
Verwendbar mit Funktaste:
ja
Verwendbar mit IR-Taste:
ja
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennleistung:
50 VA | 420 VA
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Gerätebreite:
73 mm
Gerätehöhe:
73 mm
Gerätetiefe:
28 mm
Nennspannung:
220 V | 230 V
App-Steuerung über Bluetooth:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Anschlussart:
Schraubklemme
Aderquerschnitt:
2.5 mm²
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Merten
... >
Schalter und Steckdosen
>
Schalter und Steckdosen: Aufputz & wassergeschützt
>
Merten Elektronik
Weitere Suchbegriffe:
SmartHome Einbauschalter
,
SmartHome Schalter
,
Dimmer UP-Einsätze
,
UP-Einsätze Dimmer
,
merten dimmer universal
,
halogenlampen dimmer
,
merten dimmer
,
Aufputzdimmer
,
Deckeneinbaudimmer
,
Dimmer Reiheneinbau
,
Dimmereinsatz
,
Dimmermodul
,
Drehdimmer
,
Drehdimmer mit Regulierknopf
,
Drehdimmer NV
,
Druckdimmer
,
Elektronikdimmer
,
Ferndimmer
,
Helligkeitsregler
,
IR-Dimmer
,
Lichtregler
,
Memory-Dimmer
,
Niedervolt-Dimmer
,
Phasenabschnittdimmer
,
Phasenanschnittdimmer
,
Potentiometer
,
REG-Dimmer
,
Reiheneinbaudimmer
,
Schnurdimmer
,
Schnur-Drehdimmer
,
Schnur-Drehdimmer NV
,
Sensordimmer
,
Stromstoß-Dimmschalter
,
Tastdimmer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 67,86*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter, Moccametallic, System Design
Merten
MEG5711-6052
ab € 98,42*
Zubehör
ARGUS 180 UP Sensor-Modul, Edelstahl, System Design
Merten
MEG5710-6036
ab € 36,38*
Zubehör
ARGUS 180 UP Sensor-Modul, Nickelmetallic, System Design
Merten
MEG5710-6050
ab € 41,96*
Zubehör
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
Merten
MEG5172-0000
ab € 92,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen