| |
|
| Artikel-Nr.: C1154-MEG5195-0100 Herst.-Nr.: MEG5195-0100 EAN/GTIN: 4042811172091 |
| |
|
| | |
| Unterputzschnittstelle zum Anschluss von Helligkeitssensoren und/oder Magnetkontakt. Geeignet für den Einbau in eine 60er Installationsdose. Mit Schraubklemmen. Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz. Ausgang: 1x PlusLink. Neutralleiter: erforderlich. Eingänge: 3 Sensoreingänge, gemeinsame Masse. Anschlussquerschnitt: L, N, PL: max. 2x2,5 mm². Sensor-Eingänge: min. 2x0,14 mm², max. 2x0,75 mm². Abmessungen: 45x41x23 mm (BxHxT). Empfänger: Jalousiesteuerungs-Einsatz MEG5165-0000. Zubehör: Sonnen-/Dämmerungssensor 580691. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs: | sonstige | Breite: | 45 mm | Höhe: | 42 mm | Tiefe: | 23 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterset für Abdeckungen, Arretierungsscheibe, Blindmodul, Dichtungsflansch, Dichtungsset, Dichtungsset für Installationsschalter, Dichtungsset für Installationsschalterprogramme, Dichtungsset für Steckdose, Montageschablone, Schalungsadapter, Verlängerungskralle, Zubehör für Installationsschalterprogramme |
| | |
| |