| |
|
| Artikel-Nr.: C1154-MEG5220-6035 Herst.-Nr.: MEG5220-6035 EAN/GTIN: 4042811200220 |
| |
|
| | |
| Für System Design. Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt. Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 2fach System Design MEG5120-60xx Taster-Modul Comfort, 2fach System Design MEG5121-60xx Wiser Taster-Modul, 2fach System Design MEG5123-60xx Nebenstelle Plus, 2fach System Design MEG5129-60xx Material: Thermoplast brillant. Farbe: Lotosweiß. Weitere Informationen: | | Ausführung: | zweiteilige Wippe | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne Aufdruck | Verwendung: | Schalter/Dimmer | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | nein | Befestigungsart: | einrasten | Kontrollfenster/Lichtauslass: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | ja | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9016 | Mit Beschriftungsfeld: | nein | Mit austauschbarer Linse/Symbol: | nein | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Abtastbares Symbol/barrierefrei: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taster Wippe, Wippe, schalterabdeckung, Abdeckplatte mit Regulierknopf, Abdeckung für Dimmer, Abdeckung für Jalousie, Abdeckung für Schalter, Abdeckung für Taster, Abdeckung für Schalterprogramm, Abdeckungsset, Aufsatz-Taste, Aufsatz-Wippe, Bedienelement, Bedienteil, Bedienungselement, Drehgriff, Drehknopf, Druckknopf, Hotelcard, Hotelcard-Schalter-Aufsatz, Jalousieschalterabdeckung |
| | |
| |