Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehregler-Modul, aktivweiß glänzend, System M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehregler-Modul, aktivweiß glänzend, System M
Drehregler-Modul, aktivweiß glänzend, System M
Drehregler-Modul, aktivweiß glänzend, System M
Artikel-Nr.:
     C1154-MEG5252-0325
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5252-0325
EAN/GTIN:
     4042811163822
Suchbegriffe:
Dimmer
Dimmer UP-Einsätze
UP-Einsätze Dimmer
halogen dimmer
Für System M. Mit Drehknopf und vier Tastflächen. Die um den Drehknopf angeordneten Leuchtsegmente zeigen den Status oder dienen als Orientierungsbeleuchtungxx Funktionen: Lokal schalten, Szenen aufrufen/ speichern: -Elektronik-Schalt-Einsatz. Relais-Schalt-Einsatz. Lokal beide Kanäle separat schalten: -Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach. Relais-Schalt-Einsatz, 2fach. Lokal schalten/ dimmen, Szenen aufrufen/ speichern: -Universal-Dimmer-Einsatz. Steuerungs-Einsatz 1-10 V. DALI-Steuerungs-Einsatz. Lokal beide Kanäle separat schalten/ dimmen: -Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach. Lokal Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen/ speichern: -Jalousiesteuerungs-Einsatz. Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen/ speichern: -Zentralstellen-Einsatz. Bedienelemente: 4 Tasten. Dreh-/Druckknopf. Anzeigeelemente: 8 LED-Segmente. Anschluss: Modul-Schnittstelle. Zu komplettieren mit: Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000. Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000. Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000. Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000. Jalousiesteuerungs-Einsatz MEG5165-0000. Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000. Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000. Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000. DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000. Material: Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung. Farbe: ähnlich RAL 9016. Farbe: aktivweiß glänzend.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Steuern elektrischer Verbraucher
Geeignet für Dimmeinsatz:
ja
Geeignet für Jalousieeinsatz:
ja
Geeignet für Schalteinsatz:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Anzahl der Tasten:
2
Anzahl der Betätigungspunkte:
4
Weitere Suchbegriffe: dimmer up-einsätze, merten dimmer, Bedienelement, Bedienelement intelligent, Funk-Taste, Installations-Steuerung, IR-Taste, Kurzhubtaste, Taste
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.