Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARGUS Präsenz, Relais 1fach, polarweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARGUS Präsenz, Relais 1fach, polarweiß
ARGUS Präsenz, Relais 1fach, polarweiß
ARGUS Präsenz, Relais 1fach, polarweiß
Artikel-Nr.:
     C1154-MEG5510-1119
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5510-1119
EAN/GTIN:
     4042811182380
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Präsenzmelder für die Deckenmontage im Innenbereich. Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit. Für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos, Leuchtstofflampen. Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird. Durch die Präsenzfunktion kann das Sensor-Modul die Beleuchtung trotz einer anwesenden Person ausschalten, wenn genügend natürliches Licht vorhanden ist. Für die Montage in einer 60er-Unterputzdose oder in dem als Zubehör erhältlichen Aufputzgehäuse. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Schraubklemmen. Funktionen: -Schalten von einem Ausgang. Externe Ansteuerung über einen PL-Eingang (Sensor-Modul auf Zentralstellen-Einsatz (Slave), Nebenstelle Plus). Schalten. Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion. Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz. Nennstrom: max. 10 AX, cos Phi 0,6. Ausgänge: 1x Schließer. Max. Schaltleistung pro Kanal: Glühlampen: 2200 W. HV-Halogenlampen: 2000 W. NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo: 500 VA. Elektronische Trafos: 1050 W. Kapazitive Last: 10 A, 140 uF. Energiesparlampen: 100 VA. Motorlast: 1000 VA. Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem). Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm². Erfassungswinkel: 360 Grad. Anzahl der Ebenen: 6. Anzahl der Zonen: 136. Anzahl der Bewegungssensoren: 4. Empfohlene Montagehöhe: 2,5 m. Reichweite: Radius von max. 7 m (bei einer Montagehöhe von 2,50 m). Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar. Helligkeitsschwelle: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux. Nachlaufzeit: Kanal 1: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min. Zubehör: Aufputzgehäuse für ARGUS Präsenz 550619. Farbe: polarweiß.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Präsenzmelder
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Vernetzbar:
ja
Optimale Montagehöhe:
2,5 m
Treppenhausüberwachung:
ja
Überbrückungsschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
7 m
Max. Reichweite frontal:
7 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
14 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Min. Einschaltdauer:
10 s
Max. Einschaltdauer:
30 min
Erfassungswinkel horizontal:
0 ° | 360 °
Ansprechhelligkeit:
10 lx | 1000 lx
Max. Schaltleistung:
2200 W
Max. Einschaltstrom:
10 A
Nebenstelleneingang:
ja
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Alarmfunktion:
nein
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Ausschaltverzögerung:
1800 s
Einschaltverzögerung:
0 s
Geeignet für C-Last:
nein
Anzahl der Schaltzonen:
136
Zwangseinschaltung:
nein
Scanwinkel:
360 °
Max. Präsenzbereich:
113 m²
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Antibakterielle Behandlung:
nein
Breite:
116 mm
Höhe:
116 mm
Tiefe:
72 mm
Durchmesser:
116 mm
Einbaubreite:
60 mm
Einbautiefe:
30 mm
Einbaulänge:
60 mm
Einbaudurchmesser:
60 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), Präsenzmelder, merten cremeweiss bewegungsmelder, automatik schalter, automatik-schalter 360°, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,33*
€ 97,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Merten
550619
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.