Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitschaltuhr-Modul Standard, polarweiß glänzend, System M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitschaltuhr-Modul Standard, polarweiß glänzend, System M
Zeitschaltuhr-Modul Standard, polarweiß glänzend, System M
Zeitschaltuhr-Modul Standard, polarweiß glänzend, System M
Artikel-Nr.:
     C1154-MEG5754-0319
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5754-0319
EAN/GTIN:
     4042811185558
Suchbegriffe:
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
Schaltuhr Digital
SmartHome Zeitschaltuhr
Für System M. Zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Verbrauchern wie Jalousie-/Rollladenmotorenxx Anzahl der Schaltspiele (hoch/runterfahren): Jalousie-Einsätze: -Pro Kanal: 2 Schaltspiele / Tag. Zentralstellen-Einsatz: -Pro PL-Linie: 2 Schaltspiele / Tag. Funktionen: -Voreingestellte Schaltzeiten (in 2 festen Gruppen: Mo-Fr und Sa-So). Menügeführte Bedienung: -Gangreserve >6 Stunden. Reset zum Rücksetzen auf Werkseinstellung. Einfache Umschaltung Sommer / Winterzeit. Individuelle Laufzeit programmierbar. Manuelle Betätigung jederzeit möglich. Wählbare Pfeiltastenfunktion für Tasten oder globale Szenen. Lokal Jalousien/Rollladen steuern: -Jalousiesteuerungs-Einsatz. Global Jalousien/Rollladen steuern, Szenen aufrufen: -Zentralstellen-Einsatz. Bedienelemente: 5 Tasten. Anzeigeelemente: 5 LED, LCD-Anzeige. Anschluss: Modul-Schnittstelle. Zu komplettieren mit: Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000. Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000. Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000. Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000. Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000. Jalousiesteuerungs-Einsatz MEG5165-0000. Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000. Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000. Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000. DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß glänzend.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Bedienelement
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Kürzester Schaltabstand:
1 min
Gangreserve:
6 h
Zufallsgenerator:
ja
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Astroprogramm:
ja
Nebenstelleneingang:
ja
Mit Helligkeitssensoranschluss:
ja
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Einbautiefe:
26 mm
Ausführung:
elektronisch
Weitere Suchbegriffe: Timer UP-Einsätze, UP-Einsätze Timer, UP-Einsätze Zeitschaltuhr, Zeitschaltuhr UP-Einsätze, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, Zeitschaltuhrmodul, schaltuhr merten, rohrmotorsteuerung, Elektronische Zeitschaltuhr, Mechanische Zeitschaltuhr, Zeitschaltuhr elektronisch, Zeitschaltuhr für Installationsschalterprogramme, Zeitschaltuhr mechanisch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.